Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026611/100
Cod. Produttore
0026611/100
Cod. EAN
4044774628783

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 1x35 mm²
  • Temperatura max: 90°C
  • Grado protezione: IP00
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale isolante: PVC
  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1X35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione ottimale contro l'usura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX FD 90 1X35 per un'affidabilità senza compromessi nel tuo sistema elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

539 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,2 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Fd 90