Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026557
Cod. Produttore
1026557
Cod. EAN
4044777318346

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 90 CP 1X35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 90 CP con un singolo filo principale di sezione 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per il trasporto sicuro e affidabile di corrente elettrica, offrendo resistenza meccanica e flessibilità per installazioni complesse. La sua costruzione assicura una lunga durata e protezione contro sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto a impieghi in ambienti gravosi.

isolamento filo

Altro

peso

480 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,2 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Chain 90 Cp