Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062944
Cod. Produttore
1062944
Cod. EAN
4044777040209

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHAIN 809
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Tipo: cavo catena porta cavi
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: ambienti industriali
  • Flessibilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X35, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione specifica lo rende ideale per ambienti industriali, dove la flessibilità e la resistenza sono fondamentali. Con una lunghezza di 1 metro e un design pensato per l'uso in catene porta cavi, OLFLEX CHAIN 809 offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

519 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,8 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy