Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062909
Cod. Produttore
1062909
Cod. EAN
4044776551959

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione: Abrasione e sollecitazioni
  • Durata: Lunga
  • Serie: CHAIN 809 SC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con conduttore singolo da 35 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per l'installazione in catene portacavi, garantendo una lunga durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro gravose. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano una protezione ottimale contro abrasioni e sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

427 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Chain 809 Sc