Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062909/50
Cod. Produttore
1062909/50
Cod. EAN
4044776751434

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809SC 1X35
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC 1X35 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni industriali. Caratterizzato da un unico filo principale di sezione 35 mm², questo cavo è ideale per il trasporto sicuro di energia elettrica in impianti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi e condizioni operative gravose.

isolamento filo

PVC

peso

427 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

131 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Chain 809 Sc