Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521092
Cod. Produttore
4521092
Cod. EAN
4044773417999

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Conduttore: 1X
  • Colore: OG (arancione)
  • Serie: RR4521092
  • Applicazione: uso elettrico
  • Materiale: alta qualità
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X35 OG, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione distintiva garantisce una facile identificazione, mentre la sezione di 35 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente. Perfetto per chi cerca un prodotto di eccellenza nel settore elettrico, il H07V-K 1X35 OG è la scelta giusta per ogni progetto.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Og H07V-k Unipolare