Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022680
Cod. Produttore
3022680
Cod. EAN
4044773106473

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSHXAFO
  • Tensione nominale: 1,8/3KV
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: BK (nero)
  • Serie: RR3022680
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo NSHXAFO 1,8/3KV 1X35 BK, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una prestazione affidabile e una lunga durata, garantendo sicurezza e efficienza. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Con una tensione nominale di 1,8/3KV e una sezione di 35 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze più elevate.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare