Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600307
Cod. Produttore
1600307
Cod. EAN
4044773090918

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x35
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche con una tensione nominale di 1,8/3 kV. È costituito da un singolo conduttore di sezione 35 mm², realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza nell'installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento robusto, mantenendo al contempo una flessibilità adeguata per facilitare la posa. La sua costruzione è studiata per offrire una lunga durata nel tempo anche in condizioni operative gravose.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare