Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600307/100
Cod. Produttore
1600307/100
Cod. EAN
4044775110010

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Conduttore: 1X (unipolare)
  • Isolamento: robusto e duraturo
  • Applicazioni: distribuzione energia
  • Resistenza: meccanica e termica
  • Serie: RR1600307/100
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X35 è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in impianti di distribuzione e trasmissione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una resistenza ottimale alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua struttura è studiata per offrire affidabilità e sicurezza in applicazioni con tensione nominale fino a 3 kV, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Questo cavo unipolare da 35 mm² è caratterizzato da un isolamento robusto e duraturo, che protegge il conduttore interno e consente una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

470 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare