Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726018/100
Cod. Produttore
4726018/100
Cod. EAN
4044776589570

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X35 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con isolamento in materiale specifico per applicazioni industriali, dotato di un singolo conduttore di classe elevata e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per resistere a condizioni operative impegnative, mentre l'isolamento assicura protezione ottimale contro agenti esterni. Il cavo presenta una sezione di 35 mm² e un colore nero, ideale per installazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

380 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare