Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600193
Cod. Produttore
1600193
Cod. EAN
4044773093087

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1X35 mm²
  • Uso: Interno/esterno
  • Materiale: Gomma resistente
  • Applicazioni: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Serie: RR1600193
  • Resistenza: Alle sollecitazioni
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 1X35, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e professionali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per installazioni in spazi interni ed esterni. Scegli il cavo H07RN-F 1X35 per la tua prossima applicazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

605 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² H07Rn-f Comando