Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600193/100
Cod. Produttore
1600193/100
Cod. EAN
4044775109847

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07RN-F 1X35
  • Tensione nominale: Alta
  • Conduttore: Singolo filo
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazione: Uso industriale
  • Protezione: Robusto
  • Serie: RR1600193/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 1X35 è un conduttore elettrico singolo caratterizzato da un materiale di alta qualità e una superficie specifica che garantiscono resistenza e affidabilità. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un singolo filo robusto, offre prestazioni elevate e durature. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti dove è necessario un materiale resistente, assicurando sicurezza e efficienza nella trasmissione dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

605 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² H07Rn-f Comando