Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210702/1000
Cod. Produttore
2210702/1000
Cod. EAN
4044775221112

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elevata conducibilità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Sicurezza: professionale
  • Serie: RR2210702/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 35 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata conducibilità e resistenza meccanica, questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e durata in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

415 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² H01N2-d Comando