Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161106/50
Cod. Produttore
4161106/50
Cod. EAN
4044774697918

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X35 GY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con conduttore in rame di alta qualità, isolamento resistente per garantire sicurezza e durata nel tempo. Il conduttore è di classe elevata con superficie liscia, progettato per offrire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione, con sezione da 35 mm² e colore grigio. Questo cavo è adatto per installazioni elettriche professionali, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Gy Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare