Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161100/100
Cod. Produttore
4161100/100
Cod. EAN
4044776376767

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: specifico
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: sicurezza e durata
  • Protezione: contro interferenze
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 35 mm², con isolamento specifico e conduttore in materiale di alta qualità. La superficie del conduttore è progettata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali selezionati. La combinazione di isolamento e conduttore assicura un'efficiente trasmissione della corrente con protezione contro interferenze e usura.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare