Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4571103
Cod. Produttore
4571103
Cod. EAN
4044773402742

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X35 mm²
  • Materiale: Rame
  • Funzione: Messa a terra
  • Conduttività: Alta qualità
  • Robustezza: Adatto ambienti impegnativi
  • Prestazioni: Durature nel tempo
  • Serie: ESUY
  • Uso: Sicurezza elettrica
Descrizione del produttore: Il cavo di messa a terra in rame ESUY 1X35 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni di messa a terra. La sua robustezza lo rende perfetto per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni durature nel tempo. Scegliere il cavo ESUY significa optare per sicurezza e affidabilità nel sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Esuy Copper Earthing Unipolare