Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161101/100
Cod. Produttore
4161101/100
Cod. EAN
4044777031047

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Conduttore: Classe specifica
  • Trattamento: Resistenza corrosione
  • Applicazioni: Prestazioni elevate
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione di 35 mm² e isolamento in materiale di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di classe specifica, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare