Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161101
Cod. Produttore
4161101
Cod. EAN
4044773422207

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X35 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Caratteristica: Alta qualità
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più diverse nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua colorazione nera conferisce un tocco di eleganza e discrezione, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca versatilità e robustezza, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BK è una scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare