Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161101/50
Cod. Produttore
4161101/50
Cod. EAN
4044774697826

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X35 BK
Descrizione del produttore: Presentiamo il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BK, un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua finitura nera conferisce un tocco di eleganza e modernità, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Scegli il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BK per un'affidabilità senza pari e una durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare