Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521012/50
Cod. Produttore
4521012/50
Cod. EAN
4044774703886

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X35 BK
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4521012/50 è un cavo elettrico di alta qualità, identificato come H07V-K 1X35 BK. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una notevole affidabilità e durata nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. Scegliere RR4521012/50 significa optare per un prodotto che unisce prestazioni superiori e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Bk H07V-k Unipolare