Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151101/100
Cod. Produttore
4151101/100
Cod. EAN
4044776425724

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 1x35 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Robusto e performante
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un conduttore singolo di 35 mm² con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, risultando adatto per impianti elettrici professionali che necessitano di componenti robusti e performanti. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X35 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare