Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151101/500
Cod. Produttore
4151101/500
Cod. EAN
4044774727356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Sezione: 1X35 mm²
  • Colore: Nero
  • Struttura: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4151101/500
  • Materiali: Resistenti e robusti
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
Descrizione del produttore: Il RR4151101/500 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più diverse. Con una struttura MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 BK, offre una robustezza e una versatilità eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. La sua colorazione nera conferisce un aspetto professionale, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. Scopri l'affidabilità e la sicurezza del RR4151101/500.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X35 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare