Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151101/50
Cod. Produttore
4151101/50
Cod. EAN
4044774727349

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: resistente
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.2 con sezione da 35 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con isolamento resistente e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatto per installazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X35 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare