Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151100/500
Cod. Produttore
4151100/500
Cod. EAN
4044774727332

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Sezione cavo: 1X35 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Alta conduttività: Garantita
  • Resistenza ambientale: Eccellente
  • Applicazioni: Versatili
  • Materiali: Selezionati
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Il RR4151100/500 è un cavo elettrico di alta qualità, appartenente alla famiglia MULTI-STANDARD SC 2.2 1X35 GNYE. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza. Realizzato con materiali selezionati, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni ambientali. La sua versatilità lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando sempre risultati ottimali.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X35 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare