Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151100/50
Cod. Produttore
4151100/50
Cod. EAN
4044774727325

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conduttore singolo
  • Sezione: 35 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: GNYE
  • Struttura: Filo singolo
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.2 1X35 GNYE è un conduttore elettrico singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiale conduttore di prima scelta e superficie specifica, assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. La struttura a filo singolo e la dimensione AWG adeguata lo rendono ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo cavo è caratterizzato da un isolamento resistente che protegge efficacemente il conduttore, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X35 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare