Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521002
Cod. Produttore
4521002
Cod. EAN
4044773422443

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X35 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: RR
  • Resistenza: elevata
  • Uso: interno/esterno
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X35 GNYE, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali elettrici di eccellenza, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione distintiva e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali. Scegli la sicurezza e l'efficienza con il cavo H07V-K, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35 Gnye H07V-k Unipolare