Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170335/100
Cod. Produttore
2170335/100
Cod. EAN
4044774751665

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC BUS PA FC
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione filo: 1.0 mm²
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: BUS PA FC
  • Applicazione: sistemi bus
  • Uso: segnale elettrico
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC BUS PA FC con conduttore formato da 2 fili, ciascuno di sezione 1.0 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni di sistemi bus. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura un’ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel trasporto del segnale elettrico, offrendo una soluzione efficiente e resistente per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X1Mmâ² Unitronic Bus Pa Fc Nero Dati E Comunicazione