Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170334/100
Cod. Produttore
2170334/100
Cod. EAN
4044774751627

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X2X1.0
  • Colore: Blu
  • Serie: UNITRONIC BUS PA FC
  • Materiale: Durevole
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Design: Compatto
  • Connessione: Affidabile
  • Uso: Gestione cavi
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PA FC (BU) 1X2X0,8, un prodotto di alta qualità della famiglia UNITRONIC. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Il suo design compatto e la colorazione blu lo rendono ideale per applicazioni in cui la gestione dei cavi è fondamentale. Grazie alla sua costruzione robusta, l'UNITRONIC BUS PA FC è perfetto per garantire una connessione affidabile e duratura in ogni ambiente.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X1Mmâ² Unitronic Bus Pa Fc Bu Dati E Comunicazione