Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170334
Cod. Produttore
2170334
Cod. EAN
4044773119565

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC BUS PA FC
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione conduttore: 1.0 mm²
  • Colore: Blu (BU)
  • Applicazione: Sistemi di comunicazione
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Trasmissione: Segnali stabili
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS PA FC con conduttore in materiale di alta qualità, costituito da 2 fili con sezione di 1.0 mm². La superficie del conduttore è trattata per garantire prestazioni ottimali e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente e stabile dei segnali, ideale per sistemi di comunicazione e automazione industriale. La costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto a installazioni che richiedono durabilità e sicurezza.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X1Mmâ² Unitronic Bus Pa Fc Bu Dati E Comunicazione