Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139536
Cod. Produttore
11139536
Cod. EAN
4064727451350

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X1,0
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A con conduttore in materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto del segnale, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. La sua configurazione a 1x2x1,0 assicura una trasmissione efficiente e stabile, rendendolo una scelta eccellente per sistemi di controllo e automazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

47,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X2X1,0Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A