Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170332
Cod. Produttore
2170332
Cod. EAN
4044773119596

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1X2X0,8
  • Tipo: BUS PB TORSION
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: ambienti complessi
  • Classificazione: 080401
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: senza compromessi
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB TORSION 1X2X0,8, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una struttura robusta e flessibile, ideale per installazioni in ambienti complessi. La sua classificazione merceologica 080401 assicura che soddisfi gli standard più rigorosi del settore. Scegli UNITRONIC per un'affidabilità senza compromessi e una connessione sicura.

sezione nominale del conduttore

0,38 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,8Mmâ² Unitronic Bus Pb Torsion Dati E Comunicazione