Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591500/1000
Cod. Produttore
1591500/1000
Cod. EAN
4044774747231

Informazioni di prodotto

J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 è progettato con un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali per impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente lo rende ideale per applicazioni che richiedono trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici. Questo cavo è caratterizzato da un isolamento robusto e una costruzione che assicura durata nel tempo e protezione contro interferenze esterne, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di cablaggio professionale.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione