Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591500/100
Cod. Produttore
1591500/100
Cod. EAN
4044774747200

Informazioni di prodotto

  • Tipo: J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8
  • Conduttori: 1x2
  • Sezione cavo: 0,8 mm
  • Serie: RR1591500/100
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Il RR1591500/100 è un cavo di alta qualità, appartenente alla famiglia J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima conduttività e durabilità. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre risultati affidabili e di lunga durata. Scegli il RR1591500/100 per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,8Mmâ² J-y(St)Y...Lg Dati E Comunicazione