Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708001/1000
Cod. Produttore
1708001/1000
Cod. EAN
4044774748238

Informazioni di prodotto

  • Tipo: (J)-Y(ST)Y 1X2X0,8
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: Robusto e sicuro
  • Applicazioni: Dati e segnali
  • Rivestimento: Resistente a danni
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Industriale e civile
  • Serie: BMK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttore in rame stagnato, progettato per garantire un'eccellente trasmissione del segnale e resistenza alla corrosione. La struttura comprende un isolamento robusto che assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. Il cavo presenta una configurazione 1x2x0,8, adatta per applicazioni di trasmissione dati e segnali, con un rivestimento esterno resistente che protegge efficacemente dai danni meccanici e dalle interferenze elettromagnetiche. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e sicurezza.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione