Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1708001/100
Cod. Produttore
1708001/100
Cod. EAN
4044774748207

Informazioni di prodotto

  • Tipo: (J)-Y(ST)Y...LG
  • Conduttori: 1X2X0,8
  • Materiale: BMK
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Prestazioni: Alta qualità e affidabilità
  • Design: Versatile e resistente
  • Serie: RR1708001/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo J-Y(ST)Y...LG 1X2X0,8 BMK, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo garantisce prestazioni affidabili e una conduzione ottimale. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni difficili, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il cavo è adatto a una varietà di installazioni, assicurando sempre una connessione sicura e stabile.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

26 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Rosso

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,8Mmâ² (J)-y(St)Y...Lg Bmk Dati E Comunicazione