Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11139543
Cod. Produttore
11139543
Cod. EAN
4064727451428

Informazioni di prodotto

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,75
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC FD CP TP PLUS A 1X2X0,7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, grazie alla sua costruzione robusta e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, l'UNITRONIC FD CP TP PLUS offre una trasmissione del segnale ottimale e resistenza agli agenti esterni. Con la sua configurazione 1X2X0,7, è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

44,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X2X0,7Mmâ² Unitronic Fd Cp (Tp) Plus A