Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170269
Cod. Produttore
2170269
Cod. EAN
4044773121995

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN
  • Conduttori: 1X2
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Applicazione: Comunicazione dati
  • Ambiente: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: UNITRONIC
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce prestazioni affidabili e una trasmissione dei dati efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. Scegli UNITRONIC per una soluzione di cablaggio che unisce innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,75Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione