Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170269/100
Cod. Produttore
2170269/100
Cod. EAN
4044774750651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN 1X2X0,75
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Trasmissione: Segnali affidabili
  • Ambiente: Industriale e commerciale
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per sistemi di automazione e controllo. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione affidabile dei segnali, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per una soluzione che unisce efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,75Mmâ² Unitronic Bus Can Dati E Comunicazione