Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170227/100
Cod. Produttore
2170227/100
Cod. EAN
4044774749907

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,6
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Conduttività: Ottima
  • Resistenza: Elevata
  • Design: Versatile
  • Funzionamento: Efficienti e duraturo
  • Serie: UNITRONIC BUS PB FD
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,6, una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è progettato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e performance superiori. La sua configurazione 1X2X0,6 lo rende ideale per applicazioni specifiche nel settore elettrico, offrendo un'ottima conduttività e resistenza. Con un design versatile, è perfetto per l'integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,6Mmâ² Unitronic Bus Pb Fd P Combi Dati E Comunicazione