Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170227/500
Cod. Produttore
2170227/500
Cod. EAN
4044774749921

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
Descrizione del produttore: Il UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,6 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali superiori, questo cavo offre una trasmissione affidabile e una protezione eccellente contro le interferenze. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per installazioni in ambienti complessi. Con un design innovativo, il UNITRONIC BUS è perfetto per soddisfare le esigenze di moderni sistemi elettrici.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,6Mmâ² Unitronic Bus Pb Fd P Combi Dati E Comunicazione