Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170227/300
Cod. Produttore
2170227/300
Cod. EAN
4044774749914

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,6 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile dei segnali. La sua struttura versatile lo rende ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Grazie alla sua eccellente costruzione, il cavo è in grado di resistere a diverse condizioni ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,6Mmâ² Unitronic Bus Pb Fd P Combi Dati E Comunicazione