Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170247/100
Cod. Produttore
2170247/100
Cod. EAN
4044774750354

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC BUS PB
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione: 0,65 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Segnale stabile
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Serie: RR2170247/100
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS PB con conduttore a 2 fili e sezione di 0,65 mm², progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente del segnale. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di una connessione stabile e duratura, offrendo resistenza e flessibilità in un unico prodotto.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

11,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,65Mmâ² Unitronic Bus Pb Arm Dati E Comunicazione