Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170236/100
Cod. Produttore
2170236/100
Cod. EAN
4044774750187

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: segnali
  • Costruzione: robusta
  • Connessione: stabile e sicura
  • Uso: professionale
  • Installazione: efficace e duratura
  • Serie: UNITRONIC BUS PB YY
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB YY 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una costruzione robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche. La sua configurazione a 1X2X0,64 assicura una connessione stabile e sicura, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli questo cavo per un'installazione efficace e duratura.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb Yy Dati E Comunicazione