Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170223/100
Cod. Produttore
2170223/100
Cod. EAN
4044774749785

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC BUS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 1X2X0,64
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Flessibilità: alta
  • Trasmissione segnale: efficiente
  • Design: compatto
Descrizione del produttore: Scopri UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto offre prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua costruzione garantisce una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo. Con un design compatto e flessibile, UNITRONIC BUS PB YV 1X2X0,64 si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione, assicurando un funzionamento ottimale.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb Yv Dati E Comunicazione