Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170333
Cod. Produttore
2170333
Cod. EAN
4044773119572

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 1X2X0,64 mm²
  • Tipo conduttore: PE FC
  • Uso: trasmissione segnali
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: condizioni impegnative
  • Applicazioni: professionali
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB PE FC 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità che garantisce prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo una trasmissione affidabile dei segnali. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni professionali. Scegli l'affidabilità e l'innovazione con questo cavo di ultima generazione.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb Pe Fc Dati E Comunicazione