Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170326/1000
Cod. Produttore
2170326/1000
Cod. EAN
4044774751474

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB H FC 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS PB H FC con 2 fili e sezione 0,64 mm², progettato per applicazioni di trasmissione dati e segnale in impianti elettrici. Questo cavo è caratterizzato da un'alta affidabilità e resistenza, ideale per ambienti industriali e sistemi di automazione. La sua costruzione garantisce una trasmissione stabile e protetta da interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni ottimali nelle comunicazioni bus.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

72 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb H Fc Dati E Comunicazione