Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170226
Cod. Produttore
2170226
Cod. EAN
4044773124248

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS PB H 7-W
  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Sezione conduttore: 0,64 mm²
  • Numero fili: 7
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Professionale elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una struttura robusta e affidabile. La sua configurazione a 7 fili e la sezione di 0,64 mm lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design che favorisce la trasmissione efficiente dei segnali, il UNITRONIC BUS PB è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

70,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb H 7-w Dati E Comunicazione