Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170322
Cod. Produttore
2170322
Cod. EAN
4044773120066

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 1X2X0,64
  • Tipo cavo: BUS PB FD P FC
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Affidabilità: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Settore elettrico
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando affidabilità e durabilità nel tempo. La sua configurazione 1X2X0,64 lo rende ideale per applicazioni specifiche, offrendo una trasmissione dati efficiente e sicura. Scegli l'UNITRONIC per le tue esigenze elettriche e sperimenta la differenza nella qualità e nelle prestazioni.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb Fd P Fc Dati E Comunicazione