Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170322/100
Cod. Produttore
2170322/100
Cod. EAN
4044774751368

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC BUS PB FD P FC 1X2X0,64, un prodotto di alta qualità della rinomata marca. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua costruzione robusta e i materiali di prima scelta assicurano un'ottima trasmissione dei segnali. Con un design compatto, questo cavo si adatta perfettamente a qualsiasi installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,64 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitronic Bus Pb Fd P Fc Dati E Comunicazione