Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170495
Cod. Produttore
2170495
Cod. EAN
4044773117738

Informazioni di prodotto

UNITR. BUS PB FD P HYBRID 1X2X0,64+4X1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITR. BUS PB FD P HYBRID con 6 fili, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. La struttura 1X2X0,64+ assicura una trasmissione efficace del segnale e una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono qualità e sicurezza.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Viola

diametro del conduttore

0,61 mm

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

6

diametro esterno circa

11,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X2X0,64Mmâ² Unitr. Bus Pb Fd P Hybrid Dati E Comunicazione